ABB SPA - ABB6AGC077815 TERRA DC WALLBOX 24KWP CE CCS2 3.5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 24 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
E-mobility DC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8719874450669
Codice prodotto
ABB6AGC077815
Cod. produttore
6AGC077815
Produttore
ABB
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
24 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
585 mm
Altezza:
770 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
3.5 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
1
Profondità:
330 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Potenza nominale:
22 kW
Con contatore d'energia:
sì
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
sì
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no