pagina iniziale

ABB SPA - ABB6AGC077781 TERRA 54HV CJT CE (50 KW DC - 22KW AC)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC077781 TERRA 54HV CJT CE (50 KW DC - 22KW AC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza allacciata nominale - 77 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 50 kW

  • Larghezza - 565 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8719874450850

Codice prodotto

ABB6AGC077781

Cod. produttore

6AGC077781

Produttore

ABB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza allacciata nominale:

77 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

50 kW

Larghezza:

565 mm

Altezza:

1900 mm

Profondità:

780 mm

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

2

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

1

Con disgiuntore:

Con contatore d'energia:

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP54

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

COLONNINA TERRA 54HV CJT CE (50 KW DC - 22KW AC) E-MOBILITY