pagina iniziale

ABB - Contenitore IP55, 3 posti, 3 moduli larghezza con morsetto grigio - Chiara.

ABB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • attrezzatura - morsetto

  • forma - rettangolare

  • Tipo di montaggio - montaggio a parete/soffitto

  • installazione nel terreno - No

  • montaggio sott\'acqua - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542009153

Codice prodotto

EL2CSK2355CH

Cod. produttore

2CSK2355CH

Produttore

ABB2CSK2355CH

attrezzatura:

morsetto

forma:

rettangolare

Tipo di montaggio:

montaggio a parete/soffitto

installazione nel terreno:

No

montaggio sott\'acqua:

No

per diametro del tubo:

19 mm

inserimento dal retro:

Lunghezza:

63 mm

Larghezza:

104 mm

profondità:

63 mm

allineabile:

No

numero di ingressi:

2

tipo di passaggio nella scatola:

membrana di tenuta

Materiale:

plastica

senza alogeni:

Trattamento superficie:

non trattato

colore:

grigio

grado di protezione (IP):

IP55

esecuzione coperchio:

coperchio a diaframma cieco

coperchio trasparente:

fissaggio del coperchio:

a cerniera

colabile:

No

massa colabile in dotazione:

No

piombabile:

con schermatura:

resistente alle intemperie:

temperatura di impiego:

-65÷65 °C

esecuzione antideflagrante testata:

No

La serie civile Chiara comprende apparecchi di comando e protezione, prese e altri dispositivi con cui soddisfare le principali soluzioni applicative in ambito residenziale e terziario. La larghezza dei frutti è di 22 mm e consente il montaggio anche nelle scatole rotonde di diametro 60 mm. Le placche di Chiara sono espressione di luce ed armonia, sono realizzate in tecnopolimero e sono disponibili in 8 colori naturali e 8 metallizzati, in versioni di 2, 3, 4 e 7 moduli. I tasti come i frutti sono di colore bianco lucido.