ABB SPA - ABB65P08X12 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 8M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 1 
- Larghezza in numero di moduli - 8 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8000126097931
Codice prodotto
ABB65P08X12
Cod. produttore
65P08X12
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
232 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
250 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
154 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
88.5 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
98 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no