ABB SPA - ABB6220-0-0390 STAZIONE METEO F@H WS-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Sensore multiplo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Segnale acustico - no
Altro sistema bus - Free@home
Confezione
1 PZ
EAN
4011395205525
Codice prodotto
ABB6220-0-0390
Cod. produttore
6220-0-0390
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Sensore multiplo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Segnale acustico:
no
Altro sistema bus:
Free@home
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Altri
Con riscaldamento:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con DCF77:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Stazione meteorologica:
sì
Ingresso analogico:
no