ABB SPA - ABB6220-0-0120 ABB-FREE@HOMETOUCH 4,3 NERO DP4-1-625


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Free@home
Con illuminazione - no
Con funzione di trasmissione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395180198
Codice prodotto
ABB6220-0-0120
Cod. produttore
6220-0-0120
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Free@home
Con illuminazione:
no
Con funzione di trasmissione:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Con segnale acustico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm