pagina iniziale

ABB SPA - ABB6220-0-0119 ABB-FREEAHOMETOUCH 4,3 BIANCO DP4-1-611

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6220-0-0119 ABB-FREEAHOMETOUCH 4,3 BIANCO DP4-1-611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Con illuminazione - no

  • Con funzione di trasmissione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395180235

Codice prodotto

ABB6220-0-0119

Cod. produttore

6220-0-0119

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Free@home

Con illuminazione:

no

Con funzione di trasmissione:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con segnale acustico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

ABB-FREEAHOMETOUCH 4 3 BIANCO DP4-1-611