pagina iniziale

ABB SPA - ABB5342 RACC.45G NC20 1/2 NPT ACC.ZINC.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB5342 RACC.45G NC20 1/2 NPT ACC.ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Angolato 45°

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414363075714

Codice prodotto

ABB5342

Cod. produttore

5342

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Angolato 45°

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Superficie:

Cromato

Diametro interno minimo:

14.5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

RACC.45G NC20 1 2 NPT ACC.ZINC.