pagina iniziale

ABB SPA - ABB5341 Racc.45G NC16 1/2 NPT acc.zinc.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB5341 Racc.45G NC16 1/2 NPT acc.zinc.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Angolato 45°

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363075707

Codice prodotto

ABB5341

Cod. produttore

5341

Produttore

ABB

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Angolato 45°

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Superficie:

Cromato

Diametro interno minimo:

11 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

RACC.45G NC16 1 2 NPT ACC.ZINC.