ABB SPA - ABB5332SST6 RACC.DIR. NC20 1/2 NPT AISI 316


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con ghiera filettata girevole - no
Monopezzo - no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina - no
Approvazione CSA in combinazione con guaina - sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL - sì
Confezione
10 PZ
EAN
5415022449822
Codice prodotto
ABB5332SST6
Cod. produttore
5332SST6
Produttore
ABB
Con ghiera filettata girevole:
no
Monopezzo:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no