pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833612R0100 Kit accopp. orizz / vert 1000 P320

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833612R0100 Kit accopp. orizz / vert 1000 P320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Metrico

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4022903012498

Codice prodotto

ABB4TBP833612R0100

Cod. produttore

4TBP833612R0100

Produttore

ABB

Modello:

Metrico

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1000 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo di superficie:

Non trattato

Altezza del profilo della guida:

0 mm

KIT ACCOPP. ORIZZ VERT 1000 P320