ABB SPA - ABB4TBP833610R0100 Kit accopp. orizz / vert 750 P320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Metrico
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 750 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo di superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4022903012481
Codice prodotto
ABB4TBP833610R0100
Cod. produttore
4TBP833610R0100
Produttore
ABB
Modello:
Metrico
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
750 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di superficie:
Non trattato
Altezza del profilo della guida:
0 mm
KIT ACCOPP. ORIZZ VERT 750 P320