pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833591C0100 KIT ACCOPP.PROFONDITA 1000X750X320 IP65

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833591C0100 KIT ACCOPP.PROFONDITA 1000X750X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 750 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815252921

Codice prodotto

ABB4TBP833591C0100

Cod. produttore

4TBP833591C0100

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

750 mm

Perforata:

Superficie:

Non trattato

KIT ACCOPP.PROFONDITA 1000X750X320 IP65 PER ARMADI