ABB SPA - ABB4TBP833568C0100 TETTO POLYSAFE 750X320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 780 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 350 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5411815252761
Codice prodotto
ABB4TBP833568C0100
Cod. produttore
4TBP833568C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
780 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
350 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
750 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
320 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no