pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833269C0100 PS Telaio per modulari 1000X750 204 MOD

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833269C0100 PS Telaio per modulari 1000X750  204 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 984 mm

  • Larghezza - 736 mm

  • Numero di guide DIN - 2

  • Numero di moduli per guida DIN - 204

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815251757

Codice prodotto

ABB4TBP833269C0100

Cod. produttore

4TBP833269C0100

Produttore

ABB

Altezza:

984 mm

Larghezza:

736 mm

Numero di guide DIN:

2

Numero di moduli per guida DIN:

204

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

no

Profondità:

21.4 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

PS TELAIO PER MODULARI 1000X750 204 MOD