ABB SPA - ABB4TBP833267C0100 PS Telaio per modulari 750X750 136 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 734 mm
Larghezza - 736 mm
Numero di moduli per guida DIN - 136
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
5411815251733
Codice prodotto
ABB4TBP833267C0100
Cod. produttore
4TBP833267C0100
Produttore
ABB
Altezza:
734 mm
Larghezza:
736 mm
Numero di moduli per guida DIN:
136
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
no
Profondità:
21.4 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
PS TELAIO PER MODULARI 750X750 136 MOD


