pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833265C0100 PS Telaio per modulari 500X750 68 MOD

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833265C0100 PS Telaio per modulari 500X750  68 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 484 mm

  • Larghezza - 736 mm

  • Numero di guide DIN - 2

  • Numero di moduli per guida DIN - 68

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815251719

Codice prodotto

ABB4TBP833265C0100

Cod. produttore

4TBP833265C0100

Produttore

ABB

Altezza:

484 mm

Larghezza:

736 mm

Numero di guide DIN:

2

Numero di moduli per guida DIN:

68

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

no

Profondità:

21.4 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

PS TELAIO PER MODULARI 500X750 68 MOD