ABB SPA - ABB4TBP833032C0100 Polysafe IP65 1000X1000X320 porta cieca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 1000 mm
Profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5411815251115
Codice prodotto
ABB4TBP833032C0100
Cod. produttore
4TBP833032C0100
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
1000 mm
Profondità:
320 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
89 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
4 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
4 mm
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12
Superficie:
Non trattato


