pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833024C0100 POLYSAFE IP65 1000X500X320 PORTA CIECA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833024C0100 POLYSAFE IP65 1000X500X320 PORTA CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815251092

Codice prodotto

ABB4TBP833024C0100

Cod. produttore

4TBP833024C0100

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

320 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

4 mm

Numero di entrate cavi:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

4 mm

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Superficie:

Non trattato

Cabinets are delivered assembled. The cabinets are made of self-extinguishing, glass-fibre reinforced and halogen-free polyester, coloured in RAL 7035 (light grey) and offer maximum protection for the operator and the built-in equipment by means of protective insulation and also a high degree of protection of IP65 in accordance with IEC 60529, EN 60529. The cabinets have a degree of protection of IK 10 according to EN 62262 and IEC 62262. Wall, floor, base and pole mounting. Combinable in height, width and depth. Rated insulation voltage Ui= 1000V PSS420 cabinet 1000x500x320 with continuous doorIP65, IK10. PS420P63