ABB SPA - ABB4TBP833012C0100 Polysafe IP65 750X750X320 porta cieca


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento 
- Altezza - 750 mm 
- Larghezza - 750 mm 
- Profondità - 320 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5411815251061
Codice prodotto
ABB4TBP833012C0100
Cod. produttore
4TBP833012C0100
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
750 mm
Larghezza:
750 mm
Profondità:
320 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
89 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
4 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
4 mm
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12
Superficie:
Non trattato


