pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP833004C0100 Polysafe IP65 500X750X320 porta cieca

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP833004C0100 Polysafe IP65 500X750X320 porta cieca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 750 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4022903012450

Codice prodotto

ABB4TBP833004C0100

Cod. produttore

4TBP833004C0100

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

500 mm

Larghezza:

750 mm

Profondità:

320 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

286 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

4 mm

Numero di entrate cavi:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

4 mm

Numero RAL:

7035

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Tipo di protezione (NEMA):

12

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

POLYSAFE IP65 500X750X320 PORTA CIECA PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE