pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBP832019C0100 Griglie di areazione (2pezzi)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBP832019C0100 Griglie di areazione (2pezzi)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 190 mm

  • Larghezza - 190 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità per installazione dell'armadio - 320 mm

  • Altezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815250781

Codice prodotto

ABB4TBP832019C0100

Cod. produttore

4TBP832019C0100

Produttore

ABB

Larghezza per installazione dell'armadio:

190 mm

Larghezza:

190 mm

Materiale:

Plastica

Profondità per installazione dell'armadio:

320 mm

Altezza:

150 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Diametro:

175 mm

Per il numero max. di ventilatori:

0

Tipo di superficie:

Zincato

Con filtro incorporato:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

GRIGLIE DI AREAZIONE (2PEZZI) PER ARMADI ABB