pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856108C0100 Spessore di accoppiamento APO RAL7035

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO856108C0100 Spessore di accoppiamento APO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 370 mm

  • Altezza - 650 mm

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5412348561085

Codice prodotto

ABB4TBO856108C0100

Cod. produttore

4TBO856108C0100

Produttore

ABB

Larghezza:

370 mm

Altezza:

650 mm

Profondità:

20 mm

SPESSORE DI ACCOPPIAMENTO APO RAL7035