ABB SPA - ABB4TBO856107C0100 Spessore di accoppiamento APO RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 130 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5411815249334
Codice prodotto
ABB4TBO856107C0100
Cod. produttore
4TBO856107C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
300 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
20 mm
SPESSORE DI ACCOPPIAMENTO APO RAL7035