pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856071C0100 APO 1 c/cop.incernier.IP55 RAL7035

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO856071C0100 APO 1 c/cop.incernier.IP55 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 151 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815249068

Codice prodotto

ABB4TBO856071C0100

Cod. produttore

4TBO856071C0100

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

151 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

186 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Profondità:

140 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Morsettiera neutra:

no

Guida DIN:

no

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

CENTRALINO APO 1 C COP.INCERNIER.IP55 RAL7035 DA INSTALLAZIONE