pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856068C0100 APO 71 coperchio c/portello IP67 RAL7035

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO856068C0100 APO 71 coperchio c/portello IP67 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 372 mm

  • Larghezza - 302 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815249037

Codice prodotto

ABB4TBO856068C0100

Cod. produttore

4TBO856068C0100

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

372 mm

Larghezza:

302 mm

Profondità:

175 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

2.5 mm

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

APO complete housing. AK7 Enclosure 372x302x175mm Enclosure with hinged lid, transparentIP67, lid with finger grip on hinged door UL and CSA approval. AP71THC