ABB SPA - ABB4TBO856056C0100 APO 12 c/coperchio grigio IP67 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 603 mm
Larghezza - 603 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5411815248917
Codice prodotto
ABB4TBO856056C0100
Cod. produttore
4TBO856056C0100
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
603 mm
Larghezza:
603 mm
Profondità:
175 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP67
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
89 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato