ABB SPA - ABB4TBO856046C0100 APO 11 spessore di rialzo RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 372 mm
Altezza - 603 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
2 PZ
EAN
5411815248818
Codice prodotto
ABB4TBO856046C0100
Cod. produttore
4TBO856046C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
372 mm
Altezza:
603 mm
Profondità:
35 mm
APO 11 SPESSORE DI RIALZO RAL7035


