ABB SPA - ABB4TBO856045C0100 APO 61 spessore di rialzo RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 302 mm
Altezza - 603 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
2 PZ
EAN
5411815248801
Codice prodotto
ABB4TBO856045C0100
Cod. produttore
4TBO856045C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
302 mm
Altezza:
603 mm
Profondità:
35 mm
APO 61 SPESSORE DI RIALZO RAL7035


