ABB SPA - ABB4TBO856044C0100 APO 81 spessore di rialzo RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 302 mm
Altezza - 558 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
2 PZ
EAN
5411815248795
Codice prodotto
ABB4TBO856044C0100
Cod. produttore
4TBO856044C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
302 mm
Altezza:
558 mm
Profondità:
35 mm
APO iso-distributors. AER81 Elevation frame 370x300x35 Glass fibre reinforced polyamide PA6,RAL7035. AP81DE


