ABB SPA - ABB4TBO856041C0100 APO 31 spessore di rialzo RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 186 mm
Altezza - 302 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
4 PZ
EAN
5411815248764
Codice prodotto
ABB4TBO856041C0100
Cod. produttore
4TBO856041C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
186 mm
Altezza:
302 mm
Profondità:
35 mm
APO 31 SPESSORE DI RIALZO RAL7035