ABB SPA - ABB4TBO856036C0100 APO 71 coperchio c/portello RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 372 mm
Larghezza - 302 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
EAN
5411815248719
Codice prodotto
ABB4TBO856036C0100
Cod. produttore
4TBO856036C0100
Produttore
ABB
Numero di righe:
0
Altezza:
372 mm
Larghezza:
302 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
Incernierato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
45 mm
APO 71 COPERCHIO C PORTELLO RAL7035


