ABB SPA - ABB4TBO856032C0100 APO 11 coperchio grigio RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 603 mm
Larghezza - 372 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
5411815248672
Codice prodotto
ABB4TBO856032C0100
Cod. produttore
4TBO856032C0100
Produttore
ABB
Numero di righe:
0
Altezza:
603 mm
Larghezza:
372 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
45 mm
APO 11 coperchio poliestere 600x370x45 grigio opaco con viti di fissaggio



