pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856031C0100 APO 61 COPERCHIO GRIGIO RAL7035

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO856031C0100 APO 61 COPERCHIO GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 0

  • Altezza - 603 mm

  • Larghezza - 302 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5411815248665

Codice prodotto

ABB4TBO856031C0100

Cod. produttore

4TBO856031C0100

Produttore

ABB

Numero di righe:

0

Altezza:

603 mm

Larghezza:

302 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Chiusura a scatto:

no

Profondità:

45 mm

APO 61 COPERCHIO GRIGIO RAL7035