ABB SPA - ABB4TBO856029C0100 APO 51 COPERCHIO GRIGIO RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 488 mm
Larghezza - 302 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
2 PZ
EAN
5411815248641
Codice prodotto
ABB4TBO856029C0100
Cod. produttore
4TBO856029C0100
Produttore
ABB
Numero di righe:
0
Altezza:
488 mm
Larghezza:
302 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
45 mm
APO 51 COPERCHIO GRIGIO RAL7035