ABB SPA - ABB4TBO856028C0100 APO 71 coperchio grigio RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 372 mm
Larghezza - 302 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5411815248634
Codice prodotto
ABB4TBO856028C0100
Cod. produttore
4TBO856028C0100
Produttore
ABB
Numero di righe:
0
Altezza:
372 mm
Larghezza:
302 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
45 mm
APO 71 coperchio poliestere 370x300x45 grigio opaco con viti di fissaggio


