ABB SPA - ABB4TBO856026C0100 APO 31 COPERCHIO GRIGIO RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 302 mm
Larghezza - 186 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5411815248610
Codice prodotto
ABB4TBO856026C0100
Cod. produttore
4TBO856026C0100
Produttore
ABB
Numero di righe:
0
Altezza:
302 mm
Larghezza:
186 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
45 mm
Coperchio in poliestere. Coperchio grigio fissaggio a vite.