pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856022C0100 APO 61 base 4 lati aperti RAL7035

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO856022C0100 APO 61 base 4 lati aperti RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 603 mm

  • Larghezza - 302 mm

  • Profondità - 130 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5411815248573

Codice prodotto

ABB4TBO856022C0100

Cod. produttore

4TBO856022C0100

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

603 mm

Larghezza:

302 mm

Profondità:

130 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

89 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

Altri

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

APO 61 BASE 4 LATI APERTI RAL7035 PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE