ABB SPA - ABB4TBO856019C0100 APO 71 base 4 lati paerti RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Altezza - 372 mm 
- Larghezza - 302 mm 
- Profondità - 130 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5412348560194
Codice prodotto
ABB4TBO856019C0100
Cod. produttore
4TBO856019C0100
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
372 mm
Larghezza:
302 mm
Profondità:
130 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
89 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
Altri
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato