ABB SPA - ABB4TBO856018C0100 APO 41 base 4 lati aperti RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 302 mm
Larghezza - 302 mm
Profondità - 130 mm
Confezione
4 PZ
EAN
5411815248535
Codice prodotto
ABB4TBO856018C0100
Cod. produttore
4TBO856018C0100
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
302 mm
Larghezza:
302 mm
Profondità:
130 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
89 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
Altri
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato