pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856007C0100 APO 11 base chiusa RAL7035

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 603 mm

  • Larghezza - 372 mm

  • Profondità - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5412348560071

Codice prodotto

ABB4TBO856007C0100

Cod. produttore

4TBO856007C0100

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

603 mm

Larghezza:

372 mm

Profondità:

130 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

140 mm

Profondità interna:

120 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

Altri

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Numero di entrate cavi:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Tipo di protezione (NEMA):

12

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

APO 11 base con pareti chiuse 600x370x130