ABB SPA - ABB4TBO856002C0100 APO 41 base chiusa RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 302 mm
Larghezza - 302 mm
Profondità - 130 mm
Confezione
4 PZ
EAN
5411815248375
Codice prodotto
ABB4TBO856002C0100
Cod. produttore
4TBO856002C0100
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
302 mm
Larghezza:
302 mm
Profondità:
130 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67
Con serratura:
no
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
140 mm
Profondità interna:
120 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
Altri
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
12
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato


