ABB SPA - ABB4TBO852283C0100 APO 51 CHASSIS APACC852283 (488 X 302) 4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 488 mm
Larghezza - 302 mm
Numero di guide DIN - 3
Numero di moduli per guida DIN - 42
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
5411815248115
Codice prodotto
ABB4TBO852283C0100
Cod. produttore
4TBO852283C0100
Produttore
ABB
Altezza:
488 mm
Larghezza:
302 mm
Numero di guide DIN:
3
Numero di moduli per guida DIN:
42
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
130 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no