ABB SPA - ABB4TBO851353C0100 APO 71 Chassis AP71D282 (372 x 302) 28 Modu


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 372 mm
Larghezza - 302 mm
Numero di guide DIN - 2
Numero di moduli per guida DIN - 28
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
5411815247330
Codice prodotto
ABB4TBO851353C0100
Cod. produttore
4TBO851353C0100
Produttore
ABB
Altezza:
372 mm
Larghezza:
302 mm
Numero di guide DIN:
2
Numero di moduli per guida DIN:
28
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
130 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Posizione del misuratore del punto di terminazione:
no