pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO851289C0100 APO 11 Piastra pertinax

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO851289C0100 APO 11 Piastra pertinax

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 528 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5411815247248

Codice prodotto

ABB4TBO851289C0100

Cod. produttore

4TBO851289C0100

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Altezza:

528 mm

Larghezza:

324 mm

Perforata:

no

Superficie:

Non trattato

APO 11 PIASTRA PERTINAX PER ARMADI