pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO851279C0100 Piastra metallo APO41

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO851279C0100 Piastra metallo APO41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 249 mm

  • Larghezza - 249 mm

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4022903013273

Codice prodotto

ABB4TBO851279C0100

Cod. produttore

4TBO851279C0100

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

249 mm

Larghezza:

249 mm

Superficie:

Zincato

PIASTRA METALLO APO41 PER ARMADI