pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO851187C0100 APO 31 Piastra pertinax

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO851187C0100 APO 31 Piastra pertinax

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 228 mm

  • Larghezza - 139 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5411815246913

Codice prodotto

ABB4TBO851187C0100

Cod. produttore

4TBO851187C0100

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Altezza:

228 mm

Larghezza:

139 mm

Perforata:

no

Superficie:

Non trattato

APO-MPL. AM3 mounting plate 228x139x5mm ISO Pertinax 5mm. AP31MHP