pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831802C0100 ARIA75 PANNELLO MOD. 150MM PREFORATO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBA831802C0100 ARIA75 PANNELLO MOD. 150MM PREFORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 423 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815235047

Codice prodotto

ABB4TBA831802C0100

Cod. produttore

4TBA831802C0100

Produttore

ABB

Altezza:

150 mm

Larghezza:

423 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Chiusura a scatto:

Profondità:

7.25 mm

ARIA75 PANNELLO MOD. 150MM PREFORATO