ABB SPA - ABB4TBA831800C0100 ARIA64,108 pannello mod. 150mm preforato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 150 mm
Larghezza - 343 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
5412348318009
Codice prodotto
ABB4TBA831800C0100
Cod. produttore
4TBA831800C0100
Produttore
ABB
Numero di righe:
0
Altezza:
150 mm
Larghezza:
343 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
7.25 mm
ARIA64 108 PANNELLO MOD. 150MM PREFORATO