ABB SPA - ABB4TBA831793C0100 ARIA75 supporto pannelli modulari

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 690 mm
Larghezza - 461.8 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5412348317934
Codice prodotto
ABB4TBA831793C0100
Cod. produttore
4TBA831793C0100
Produttore
ABB
Altezza:
690 mm
Larghezza:
461.8 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
79.4 mm
Piastre intere di chiusura con finestrature per pannelli modulari singoli


